ベベラーR3C3タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82796578 品番SI-4020B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。
また、スピンドルも内部から冷却します。
ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。
ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。
ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。
SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。

刃数3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)250 質量(kg)3.36 空気消費量(m3/min)0.96 騒音レベル(dB(A))96.3 排気方向360度 エアーインレット(インチ)1/4 仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】3R(3C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする