コードレスインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82796614 品番SI-330D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

作業効率を高めるコンパクトサイズ
ひと目で残量が目視できる電池インジケーター
反応が素早い無段変速スイッチ
ワンタッチ着脱のビット差込口
細部の作業部をテラスLEDライト
滑りにくく握りやすいソフトグリップ

回転速度(min-1[r.p.m])0〜2800 バッテリー電圧(V)DC10.8 打撃数(min-1[回/分])0〜3100 バッテリー容量(Ah)2 寸法(mm)152×183 質量(kg)0.9(バッテリーパック含む) 締付け能力(mm)5〜6 バッテリーリチウムイオン電池 騒音レベル(dB(A))91 充電時間(分)約90(フル充電) 振動3軸合成値(m/s2)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする