シリコンカバーNB カートリッジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(320mL×10本) 注文コード82796693 品番MSC1-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。
既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。

ホワイト 施工面積約30m(目安) タックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180〜240程度 用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダー 危険物の類別非危険物
注意
※本商品は、塗装前提の商品です。
※必ず上塗り塗装を施して下さい。
※施工厚みが薄い(1mm未満)場合、上塗り塗料のハジキが発生したり既存シリコーンへの密着性が十分発揮されない場合があります。ご留意下さい。
※本商品はブリードオフプライマーではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする