Sharpie(シャーピー)
Sharpie(シャーピー)の シーリング
Sharpie(シャーピー)の 外壁
シリコンカバーNB チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15g×10本)
注文コード
82796709
品番
MSP1-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。
既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。
色
ホワイト
施工面積
約1m(目安)
タックフリータイム(分)
2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180〜240程度
用途
既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダー
危険物の類別
非危険物
注意
※本商品は、塗装前提の商品です。
※必ず上塗り塗装を施して下さい。
※施工厚みが薄い(1mm未満)場合、上塗り塗料のハジキが発生したり既存シリコーンへの密着性が十分発揮されない場合があります。ご留意下さい。
※本商品はブリードオフプライマーではありません。