曜日別特売
F-25 洗濯ハンガースライド式 丸ハンガー ピンチ24個付き F-25 ニッコー 82808069

洗濯ハンガースライド式 丸ハンガー ピンチ24個付き F-25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82808069
品番
F-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

スライドして出した部分にタオルなど大判の洗濯物が干せます。 内側の洗濯物の目隠しにもなり、一石二鳥!
人目に触れたくない下着干しに最適。
竿(ポール)の直径25mm~38mmに対応。

材質
枠・ピンチ/ポリプロピレン、鎖/鋼線、バネ/硬鋼線
ブルー
寸法(cm)
39×39
注意
※片側だけに重いものを干すとバランスが崩れ、傾いたり落下したりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする