HMD WORKS
折りたたみ多機能ハンガー 洗濯ばさみ付き
折りたたみ式でコンパクトに収納可能
両サイドに洗濯ばさみ付きで小物干しに便利
軽量設計で持ち運びしやすい
耐久性のある素材を採用
省スペースで使用収納できる
旅行や出張時にも便利な携帯サイズ
用途
旅行・出張先・アウトドアでの簡易ハンガーとして
寸法(mm)
【ハンガー】440×220
色
ブラック
折りたたみ寸法(mm)
75×185
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82807037
HW242
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください