ミヤマ(三山)
ボニーロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(200g×5本)
番手
20/70(デニール)
色番
518
注文コード
82812075
品番
0318006-0518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
番手・色番
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
色数が豊富なストレッチ補強糸
用途
ストレッチ補強糸、編み出しなどの補強にも使用
番手
20/70(デニール)
混率(%)
ポリウレタン8/ナイロン92
質量(kg)
約1
色番
518