曜日別特売
0318006-0542 ボニーロール ミヤマ(三山) 82812319

0318006-0542 ボニーロール ミヤマ(三山) 82812319
0318006-0542 ボニーロール ミヤマ(三山) 82812319
0318006-0542 ボニーロール ミヤマ(三山) 82812319
0318006-0542 ボニーロール ミヤマ(三山) 82812319
0318006-0542 ボニーロール ミヤマ(三山) 82812319
0318006-0542 ボニーロール ミヤマ(三山) 82812319
0318006-0542 ボニーロール ミヤマ(三山) 82812319
0318006-0542 ボニーロール ミヤマ(三山) 82812319

ボニーロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200g×5本)番手20/70(デニール)色番542注文コード82812319品番0318006-0542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

色数が豊富なストレッチ補強糸

用途
ストレッチ補強糸、編み出しなどの補強にも使用
番手20/70(デニール)混率(%)ポリウレタン8/ナイロン92質量(kg)約1色番542
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする