CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 空圧用サイレンサ
FMSシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
82812511
品番
FMS-M5
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
接続口
M
接続口径
M5
材質(本体)
黄銅
有効断面積(mm
2
)
4
接続方式
M
消音効果(dB)
20以上
CADデータダウンロード