CKD
FMシリーズ エアフィルタ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
NPT1/4
ドレン排出
手動ドレンコック付
注文コード
82812642
品番
FM4000-8N-W
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,873
販売価格(税別)
¥
8,975
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・ろ過度
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
接続口径
NPT1/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
NPT
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付