曜日別特売
FM3000-10-W-F FMシリーズ エアフィルタ CKD 82812694

FMシリーズ エアフィルタ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8ドレン排出NOタイプオートドレン(無加圧時排出有)注文コード82812694品番FM3000-10-W-F
参考基準価格(税別)¥10,390販売価格(税込)¥10,285
販売価格(税別)
9,350
ろ過度(μm)5接続口径Rc3/8流れ方向左→右ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出NOタイプオートドレン(無加圧時排出有)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする