FPV-6A-08 FPVシリーズ ブロックバルブ CKD 82812904

FPVシリーズ ブロックバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径R1/8 ねじの種類R 注文コード82812904 品番FPV-6A-08
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は接続口径・ねじの種類など13種類から選べます 他の種類を見る
接続口径R1/8 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続方式R×チューブ外径 本体形状エルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする