CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 駆動制御関連機器
FPVシリーズ ブロックバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
R1/2
ねじの種類
R
注文コード
82812931
品番
FPV-15A-12
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
R1/2
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
本体形状
エルボ
CADデータダウンロード