CKD
FPVシリーズ ブロックバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
接続口径
R1/4
ねじの種類
R
注文コード
82812956
品番
FPV-8A-08
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
R1/4
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
本体形状
エルボ
CADデータダウンロード