FPV-15A-15A FPVシリーズ ブロックバルブ CKD 82812965

FPVシリーズ ブロックバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径R1/2×Rc1/2 ねじの種類R・Rc 注文コード82812965 品番FPV-15A-15A
参考基準価格(税別)¥10,690 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は接続口径・ねじの種類など13種類から選べます 他の種類を見る
接続口径R1/2×Rc1/2 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) ねじの種類R・Rc 接続方式R×Rc 本体形状エルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする