0318006-0741 ボニーロール ミヤマ(三山) 82814306

0318006-0741 ボニーロール ミヤマ(三山) 82814306
0318006-0741 ボニーロール ミヤマ(三山) 82814306
0318006-0741 ボニーロール ミヤマ(三山) 82814306
0318006-0741 ボニーロール ミヤマ(三山) 82814306
0318006-0741 ボニーロール ミヤマ(三山) 82814306
0318006-0741 ボニーロール ミヤマ(三山) 82814306
0318006-0741 ボニーロール ミヤマ(三山) 82814306
0318006-0741 ボニーロール ミヤマ(三山) 82814306

ボニーロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200g×5本)番手20/70(デニール)色番741注文コード82814306品番0318006-0741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

色数が豊富なストレッチ補強糸

用途ストレッチ補強糸、編み出しなどの補強にも使用番手20/70(デニール)混率(%)ポリウレタン8/ナイロン92質量(kg)約1色番741
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする