曜日別特売
PR-AD-48-400-25ASHA MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和 82814770

PR-AD-48-400-25ASHA MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和 82814770
PR-AD-48-400-25ASHA MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和 82814770

MVプーリパルスローラセナジーΦ48.6 DC24V

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1本仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):400●電源(V):DC24V●マイクロVプーリー●リード線色 :ブラック●フレーム内寸(mm):l+8●パイプ幅(l)寸法公差(mm):±1●リード線の標準長さ(mm):600●材質/仕上:ベース/SPFH590、シャフト固定部分/SUS304、表面処理 /溶融Zn-AL-Mg合金メッキ●セット内容/付属品:取付金具(PR-D-30H-PU-N)●原産国:日本●コード番号:334-6310注文コード82814770品番PR-AD-48-400-25ASHA
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
標準仕様のストレートローラーです。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。
スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。
従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。
ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。
ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
大量処理する物流業界の搬送システムに。

仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):400●電源(V):DC24V●マイクロVプーリー●リード線色 :ブラック●フレーム内寸(mm):l+8●パイプ幅(l)寸法公差(mm):±1●リード線の標準長さ(mm):600●材質/仕上:ベース/SPFH590、シャフト固定部分/SUS304、表面処理 /溶融Zn-AL-Mg合金メッキ●セット内容/付属品:取付金具(PR-D-30H-PU-N)●原産国:日本●コード番号:334-6310アズワン品番67-5634-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする