※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3C-T40CFS-AG02 ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMC 82814823 ZP3C-T40CFS-AG02 ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMC 82814823

ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 注文コード82814823 品番ZP3C-T40CFS-AG02
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はパッド径・バッファストロークなど95種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能

仕様メッシュフィルタ:なし 質量(g)18.2 ねじ径おねじ(G1/4)直接取付 接続ねじねじ形状:おねじ;接続ねじ:G1/4;タイプ:直接取付 パッド径(Φmm)40 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状平形リブ付 メッシュフィルタメッシュフィルタなし 真空取出方向
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※パッド単体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする