※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3C-T40BFS-MF-BG02 ZP3C Series 真空パッド ベロウ形 SMC 82814893 ZP3C-T40BFS-MF-BG02 ZP3C Series 真空パッド ベロウ形 SMC 82814893

ZP3C Series 真空パッド ベロウ形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 注文コード82814893 品番ZP3C-T40BFS-MF-BG02
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はパッド径・バッファストロークなど95種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能

パッド径(Φmm)40 パッド形状ベロウ形 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) ねじ径めねじ(G1/4)直接取付 仕様メッシュフィルタ:あり 質量(g)28.7 接続ねじねじ形状:めねじ;接続ねじ:G1/4;タイプ:直接取付 メッシュフィルタメッシュフィルタ付 真空取出方向
注意
※パッド単体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする