※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ) ナベ頭カラー 3.5X10mm(頭部着色、袋入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
82814988
品番
69310UK
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
全長(mm)
10
材質
鉄
呼び径(Φmm)
3.5
頭径(Φmm)
6.7
色
黒(頭部)
用途
薄鋼板/桟鼻キャップ+薄鋼板/鋼板
頭部形状
ナベ