※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ

(8件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 長さL(mm)35 注文コード82815085 品番69435NP
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は長さL・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS410 長さL(mm)35 頭部形状ナベ 適合板厚(mm)1.2〜3.2 寸法D(Φmm)8.2 寸法L2(mm)26 寸法d(Φmm)4 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34943045
2021-12-29
用途:
農業ハウス
農・林・水産業

パイプのビニペット固定に使用。
すぐに穴が開いて最高です。

対象商品:
34943045
2020-04-27
用途:
鋼材へのネジ締め
建設業・工事業

女性の力でも簡単に鋼材へのネジ締めが出来ました。(鋼材は1.6o厚)私の場合は、電動ドリルを使用しました。ネジによっては狙い通りにネジ締めがしにくいと感じることがありますが、この商品はそういった点で満足しました。届いた商品も写真と差はなく良いものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34943054
2019-09-13
用途:
金物取付
KS工業 様 (建設業・工事業)

他社と同等で安かったので買った。
今後もこの商品を買いたいと思う。

対象商品:
34943045
2019-01-04
用途:
ビニールハウス建設に

いつもこれを使ってます。他のメーカーのものよりネジの頭がつぶれにくいような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
34943045
2018-01-16
用途:
金物取付
建設業・工事業

ネジの入りがいいので効率がいいです。値段もお手頃です。

対象商品:
34943054
2018-05-23
用途:
園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
プランニング ニシジマ 様 (建設業・工事業)

通常の使用ですので何も問題なくOKです 後は価格です 一度に2000個単位で購入したい時などの値引きがあればいいんですけど

対象商品:
34943081
2017-03-02
用途:
省力化機器設置
サービス業

パチンコ屋向けの表面ステン貼り木部材に問題無く食い込みます。安くてオススメです。

対象商品:
34943054
2013-12-01
用途:
屋根用
堀江商事株式会社 様

ホームセンタより安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする