BC-13OG ビスカップ WIZ'A 82815157

BC-13OG ビスカップ WIZ'A 82815157
BC-13OG ビスカップ WIZ'A 82815157
BC-13OG ビスカップ WIZ'A 82815157

ビスカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
ブラック/オリーブグリーン
仕様
カラビナ付き/落下防止コード取り付け穴付き/ベルト通し付き
質量(g)
162
注文コード
82815157
品番
BC-13OG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途
ビスや釘、細かいパーツ類を腰に下げて携帯する際に
ブラック/オリーブグリーン
質量(g)
162
ベルト通し幅(mm)
65
直径×高さ(mm)
Φ130×140
仕様
カラビナ付き/落下防止コード取り付け穴付き/ベルト通し付き
材質
本体:ポリエステル1680D、内側:PE板、カラビナ:スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする