WIZ'A
ビスカップ
用途
ビスや釘、細かいパーツ類を腰に下げて携帯する際に
材質
本体:ポリエステル1680D、内側:PE板、カラビナ:スチール
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
ブラック
ブラック/オリーブグリーン
ブラック/パープル
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
ベルト通し幅(mm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82815026
BC-10OG
ブラック/オリーブグリーン
112
55
Φ100×130
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
82815069
BC-13BKF
ブラック
162
65
Φ130×130
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
82815096
BC-13PU
ブラック/パープル
162
65
Φ130×140
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
82815121
BC-10PU
ブラック/パープル
112
55
Φ100×130
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
82815130
BC-10BK
ブラック
112
55
Φ100×130
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
82815148
BC-13BK
ブラック
162
65
Φ130×140
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
82815157
BC-13OG
ブラック/オリーブグリーン
162
65
Φ130×140
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
82815191
BC-10BKF
ブラック
118
55
Φ100×130
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください