テクニシャンポーチ7ポケット【L】
多機能収納ポーチで、工具や小物をスッキリ整理。
付属のTOUGHBUILT ClipTech Hub(特許取得)で一般的なベルトや壁に簡単に脱着可能。
高品質素材の6層構造と高強度リベット補強により、長期間使用に適した高耐久仕様。
ツールの長さに合わせて調整可能な下部ストラップ。
2つのメインポケット、4つのドライバーループ、メジャークリップ、ペンシルポケットなど11個のポケットとループ。
ToughBuilt製品は米国で設計され、厳格な試験と検品によって高品質を維持しています。
- 用途
- TOUGHBUILTヘビーデューティー仕様ツールポーチ。
- 寸法(cm)
- 13×12×30
- 機能
- プライヤーホルダー・ペンホルダー・ドライバーホルダー・巻尺ホルダー
- 素材
- ポリエステル、樹脂、スチール
- 内容量
- 1個
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。商品説明動画
携帯・小物ケース の新着商品
カテゴリ























