WIZ'A
ビスカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・仕様・質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
仕様
カラビナ付き/ベルト通し付き
質量(g)
118
注文コード
82815191
品番
BC-10BKF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
用途
ビスや釘、細かいパーツ類を腰に下げて携帯する際に
色
ブラック
質量(g)
118
ベルト通し幅(mm)
55
直径×高さ(mm)
Φ100×130
仕様
カラビナ付き/ベルト通し付き
材質
本体:ポリエステル1680D、内側:PE板、カラビナ:スチール
フタ
巾着タイプ