※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 82815216 品番 69425NB
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
全長(mm)25 材質SUS410 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)8.2 適合板厚(mm)1.2〜3.2 用途薄鋼板+鉄骨 頭部形状ナベ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82815225
2022-12-11
用途:
フェンス取付
建設業・工事業

アルミ支柱に木材のフェンスを付けるために購入しました。
木材の色味に合ったステンレス製のブロンズ色は、ホームセンターでの取り扱いが少なく、特にまとまった数のドリルねじは手に入らないので、こちらで購入出来て良かったです。

軽く下穴を開けておけば、かなりスムーズにネジが入りました。
パワーの有るインパクトドライバーを使えば、少しコツは要りますが、下穴無しでもねじ止めが出来ました。
私的には良いネジだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする