※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 82815243 品番 69416WP
販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
全長(mm)16 材質SUS410 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)10.6 適合板厚(mm)1.2〜3.2 用途薄鋼板+鉄骨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
サイン取付に

スパッと気持ち良い程
楽に鉄板に食い込み、作業が大変楽に出来ました。
同等の作業があるので
リピートさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする