曜日別特売
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340

DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340
DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB 物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 82815340

物置 室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用 大型タイプ 収納庫 屋外

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
サンドベージュ
内容量1台注文コード82815340品番DSSB-0129K(SB)+TSC-120SB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。収納庫単体でも使用可能。亜鉛メッキ鋼板採用。
収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。
◇耐荷重:100kg(収納庫の重さを除く)
◇室外機カバー内寸:幅113×奥行42×高さ96cm
◇収納部内寸:幅116×奥行34.5×高さ84cm
◇可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品・ポリタンクなどの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 室外機カバー 室外機ラック 大型室外機カバー
サンドベージュ
材質
亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
11(室外機カバー)、29(収納庫)
耐荷重(kg)
100(収納庫の重さを除く)
[可動棚]1枚(高さ約10cmピッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×45×100(室外機カバー)、122.7×49.5×93.4(収納庫)
組立時間
約40-60分
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
113×42×96(室外機カバー)、116×34.5×84(収納部)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
※室外機カバーは山善製収納庫(HSSB-0129、DSSB-0129)以外の搭載はできません。
※事前に設置されている室外機のサイズ、室外機上部のスペースを必ずご確認願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき14,000/税込15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする