※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
82815347
品番
69545WP
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
全長(mm)
45
材質
SUS410
呼び径(Φmm)
5
頭径(Φmm)
12
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
用途
薄鋼板+鉄骨