※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)

(16件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 長さL(mm)19 注文コード82815435 品番693519N
販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590
この商品は長さL・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
材質 長さL(mm)19 頭部形状ナベ 表面処理3価ユニクロ 適合板厚(mm)1.0〜2.3 寸法D(Φmm)6.7 寸法L2(mm)11 寸法d(Φmm)3.5 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37560914
2025-09-16
用途:
スムーズに使用出来ました

鉄板の接合でスムーズに使用出来ました。また購入したいと思います。

対象商品:
34943002
2024-03-14
用途:
鉄骨ハウスの修繕用
サービス業

凄く切れ味がよくスムーズに打ち込みができました。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
37560923
2024-02-01
用途:
ダクト工事
建設業・工事業

このタイプのビスでよく言われている「安物は刺さりにくい」を払拭してくれます。
ストレスフリーです。

対象商品:
37560914
2021-06-21
用途:
木材の固定
個人のお客様

タッピングビスは値段が高いので、安いものは助かります。性能にも問題なし。

対象商品:
37560914
2020-03-04
用途:
薄手の鉄板の取り付け時
製造業

これと言った問題なく 下地の鉄板迄食い込んでくれます 安価で使いやすいです

対象商品:
34943002
2019-10-02
用途:
電気工事作業の時電線や照明器具等に使用
株式会社ナカデン 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

すごく便利です先端にちょっと油をつけるとらくに食い込みます

1人が参考にしています
対象商品:
37560914
2018-06-05
用途:
部品の取り付け
建設業・工事業

定番だ。先端の切れ味も問題なし。ホームセンターのプロショップに売っている、WAKAIのバリューパックの方が、@安価なのだが、それも扱って欲しいものだ。

対象商品:
37560941
2017-08-05
用途:
配線 配管 固定
製造業

厚めの角パイプに使用しました。切れ味最高でした 又 購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする