※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー カラー 頭部着色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
色
白(頭部)
注文コード
82815584
品番
69413WA
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
13
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
10.6
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
色
白(頭部)
用途
薄鋼板+鉄骨