※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250本) 全長(mm)50 注文コード82815654 品番694500W
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は全長・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
材質 全長(mm)50 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 用途薄鋼板+鉄骨 適合板厚(mm)1.2〜3.2 頭径(Φmm)10.6 呼び径(Φmm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34943115
2025-12-03
用途:
鉄骨にコンパネを、貼るのに使用
札幌シーフーズ株式会社 様 (卸売・小売業)

鉄骨の食い付きが大変良く、作業が捗って、早く終了した

対象商品:
34943115
2018-08-09
用途:
ビニールシートカーテンの取り付け
三恵技研工業株式会社 様

ドリル先端の食いつきと切れが良い為2ミリ程度の金属板に締め込みが快適です。

対象商品:
34943124
2015-11-25
用途:
固定用
大石工業 様

ネジ山が貧弱

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする