※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
82815679
品番
69513MW
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
全長(mm)
13
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
5
頭径(Φmm)
12
適合板厚(mm)
2.3〜4.0
用途
薄鋼板+鉄骨
注意
※首下形状が13〜25mmと30〜117mmで異なります。