※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
82815907
品番
69545HP
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
全長(mm)
45
材質
SUS410
呼び径(Φmm)
5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
用途
薄鋼板+鉄骨
頭部形状
六角
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。