※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 スズめっき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 全長(mm)50 注文コード82816108 品番69550HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は全長・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 材質SUS410 呼び径(Φmm)5 適合板厚(mm)1.6〜4.5 用途薄鋼板+鉄骨 頭部形状六角
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする