曜日別特売

攪拌羽根付きオートポンプユニット RAUF型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
出力(kW)6
内容量1台注文コード82816128品番RAUF-486KB-A
参考基準価格(税別)¥883,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
¥669,800
出力(kW)
6
質量(kg)
140
電圧(V)
三相200/200-220
ケーブル長(m)
10
全揚程(m)
10
始動方式
直入
吐出量(m3/min)
1.5
異物通過径(mm)
20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする