※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ)六角
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
82816248
品番
694190H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
19
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
種別
全ねじ
用途
薄鋼板+鉄骨
頭部形状
六角
注意
※4mm径は対辺7.0mm、5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。