※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)粗目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 82816616 品番 69419A6
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質SUS410 頭部形状 全長(mm)19 用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材 適合板厚(mm)1.2〜2.3 頭径(Φmm)6 呼び径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする