※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本)
注文コード
82816634
品番
69410D6
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
全長(mm)
10
材質
SUS410
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
用途
座ぐり金物・サッシ+鉄骨
頭部形状
皿