※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
82816713
品番
69319FP
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿
全長(mm)
19
適合板厚(mm)
1.0〜1.6
頭径(Φmm)
6.7
用途
座ぐり金物+鉄骨
呼び径(Φmm)
3.5