※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ) ラッパ頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 82817018 品番 693525L
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
長さ(mm)25 材質 表面処理三価ユニクロ 呼び径(Φmm)3.5 頭径(Φmm)8 適合板厚(mm)1.0〜2.3 用途石こうボード+鉄骨 頭部形状ラッパ頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする