※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ) ラッパ頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800本)
注文コード
82817027
品番
693532L
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
3.5
頭径(Φmm)
8
適合板厚(mm)
1.0〜2.3
用途
石こうボード+鉄骨
頭部形状
ラッパ頭