※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) ねじの呼びM5 注文コード82817149 品番695650F
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はねじの呼び・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
穴の形状十字穴 表面処理三価ユニクロ 適合板厚(mm)1.6〜4.5 寸法D(Φmm)9.7 頭部形状 寸法d(Φmm)5 材質 長さL(mm)65 ねじの呼びM5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37560975
2019-04-18
用途:
ビニールカーテンのレール取付
建設業・工事業

ドリルねじは当たりはずれが大きく切れが悪かったり、頭が壊れやすかったりする物が有りますがこの商品は問題無いレベルです。

対象商品:
37560984
2017-08-24
用途:
スパイラルダクト配管、他薄板へ
株式会社エアワークス 様 (建設業・工事業)

ドリルネジは若井産業が一番使いやすい
色々試して、ここ数年ずっと使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2519:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする