※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ)サラ頭 D=6 粗目
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
82817237
品番
69419C6
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
全長(mm)
19
表面処理
三価ユニクロ
用途
軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
頭径(Φmm)
6
呼び径(Φmm)
4