※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバユニクロリーマフレキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120本)
長さ(mm)
90
注文コード
82817386
品番
695900R
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法L1(mm)
47
長さ(mm)
90
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
寸法L2(mm)
77
表面処理
ユニクロ
ねじ径(Φmm)
5