※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバユニクロリーマフレキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 長さ(mm)100 注文コード82817395 品番695100R
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は長さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
ねじ寸法L1(mm)47 長さ(mm)100 適合板厚(mm)1.6〜4.5 寸法L2(mm)87 表面処理ユニクロ ねじ径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする