※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
パッキンダンバ(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
82817413
品番
6916PDM
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M4
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
色
モスグリーン
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭部径(Φmm)
10
ねじ径(Φmm)
4