※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
パッキンダンバ ステンレス(SUS410)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
長さ(mm)
16
注文コード
82817553
品番
6916PSI
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
色
アイボリー
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭部形状
トラス
頭部径(Φmm)
10
ねじ径(Φmm)
4