※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120本) 注文コード 82817876 品番 69610SZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
全長(mm)105 材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金) 表面処理三価ユニクロ 材質(ねじ部) 呼び径(Φmm)6 対辺(mm)9.6、W3/8(ソケット径) 適合板厚(mm)2.3〜6.0 用途薄鋼板+鉄骨 頭部形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする