※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シーリング六角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
82817928
品番
69545SP
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
全長(mm)
45
材質
SUS304+EPDM(パッキン付き座金)
材質(ねじ部)
SUS410
呼び径(Φmm)
5
対辺(mm)
8(ソケット径)
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
用途
薄鋼板+鉄骨
頭部形状
六角